Runpotec - Kábeldob görgető állvány PRO 670 SN093298 - 101350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hengerállvány
Szerelési mód - szabadon álló
Max. kábeltekercs-átmérő - 1000 mm
Max. kábeltekercs-szélesség - 670 mm
Terhelhetőség - 215 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120045475654
Sonepar cikkszám
SN093298
Gyártói cikkszám
101350
Gyártói típuskód
PRO 670
Kivitel:
hengerállvány
Szerelési mód:
szabadon álló
Max. kábeltekercs-átmérő:
1000 mm
Max. kábeltekercs-szélesség:
670 mm
Terhelhetőség:
215 kg
A nagy szilárdságú öntött alumíniumból készült görgőknek és tömör alumínium keretnek köszönhetően alkalmas nagy terhelés folyamatos kezelésére is. A görgők zárt csapágyazása megóvja a szennyeződéstől és a korróziótól a forgó alkatrészeket, ezzel is gara