Runpotec - Kábelsíkosító gél 250ml Runpotec SN096977 - 304670
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelhez alkalmas - Igen
Csövekhez alkalmas - Nem
Csomagolás - flakon
Űrtartalom - 250 ml
Alkalmazható nedves felületen - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9120045474862
Sonepar cikkszám
SN096977
Gyártói cikkszám
304670
Gyártói típuskód
Runpotec 304670
Kábelhez alkalmas:
Igen
Csövekhez alkalmas:
Nem
Csomagolás:
flakon
Űrtartalom:
250 ml
Alkalmazható nedves felületen:
Igen
Savmentes:
Igen
Alak:
gél
Vízben oldódó:
Igen
Ivóvízre alkalmas:
Nem
súrlódás csökkentő, javított csúszási tulajdonságok, nem maró hatású, 85°C-ig hőálló, nem tapad és nem hagy foltot, bőrkímélő, biológiailag lebomló.