Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Runpotec - Rugós vezetékbehúzó fém, RUNPOGLEIDER fejjel 30 m átm.: 4mm SN091896 - 300210

MásolásMásolás
Runpotec - Rugós vezetékbehúzó fém, RUNPOGLEIDER fejjel 30 m átm.: 4mm SN091896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Hosszúság - 30 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120045472066

Sonepar cikkszám

SN091896

Gyártói cikkszám

300210

Gyártói típuskód

300210

Anyag:

fém

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Hosszúság:

30 m

FÉM BEHÚZÓ SPIRÁL (MET = Metal spiral) Terhelhetőség: 170 Kg Optimális alkalmazási terület: Cső átmérő: 16, 25 and 32 mm