Runpotec - Runpotec Behúzó harisnya átm. 19-25 mm, hossz.:480 mm SN099784 - 202680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 19-25 mm
Szabadon forgó fej - Igen
Fej-kivitel - nyitott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120045473742
Sonepar cikkszám
SN099784
Gyártói cikkszám
202680
Gyártói típuskód
Behúzó harisnya átm. 19-25 mm
Kábelátmérőhöz:
19-25 mm
Szabadon forgó fej:
Igen
Fej-kivitel:
nyitott
Anyag:
acél
rozsdamentes acél, RUNPOTEC RTG O 6 mm menetes O19 – 25 mm