Runpotec - Runpotec kábelbehúzó harisnya átm. 50-60 mm, hossz.:1120 mm SN101092 - 204380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 50-60 mm
Szabadon forgó fej - Igen
Fej-kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Max. húzóerő - 14.71 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101092
Gyártói cikkszám
204380
Gyártói típuskód
204380
Kábelátmérőhöz:
50-60 mm
Szabadon forgó fej:
Igen
Fej-kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Max. húzóerő:
14.71 kN
Runpotec kábelbehúzó harisnya átm. 50-60 mm, hossz.:1120 mm