Runpotec - Runpotec PE behúzókötél acél csévélődobbal 12mm 200m SN112860 - 101210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112860
Gyártói cikkszám
101210
Gyártói típuskód
101210
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
50 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
32 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
32 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
108 mm