Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Runpotec - Runpotec Profi kábelcsévélő XB500 SN090426 - 101360

MásolásMásolás
Runpotec - Runpotec Profi kábelcsévélő XB500 SN090426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - görgős tengely

  • Szerelési mód - szabadon álló

  • Max. kábeltekercs-átmérő - 500 mm

  • Max. kábeltekercs-szélesség - 500 mm

  • Terhelhetőség - 800 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9120045475616

Sonepar cikkszám

SN090426

Gyártói cikkszám

101360

Gyártói típuskód

X-board XB500

Kivitel:

görgős tengely

Szerelési mód:

szabadon álló

Max. kábeltekercs-átmérő:

500 mm

Max. kábeltekercs-szélesség:

500 mm

Terhelhetőség:

800 kg

A kompakt XB 500 professzionális csévélő alkalmas szinte minden típusú vezeték, kábel gyűrű, kábeldob és gégecső illetve egyéb flexibilis csövek fel- és le csévélésére. Praktikus kialakításának köszönhetően hatékony és gyors munkavé gzést tesz lehetővé.