Runpotec - Runpotec Rozsdamentes forgó csatlakozó SN112872 - 101760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 50 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 750 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112872
Gyártói cikkszám
101760
Gyártói típuskód
101760
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
50 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
750 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.6 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
3
Névleges kapcsolási képesség:
1 kA
Beépítési mélység:
79.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Runpotec Rozsdamentes forgó csatlakozó