Runpotec - Runpotec Runpo5 30m + ProfiSet 60m 4,5 mm Csomag SN105659 - 111200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 30000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9120045473353
Sonepar cikkszám
SN105659
Gyártói cikkszám
111200
Gyártói típuskód
111200
Hosszúság:
30000 mm
Runpotec Runpo5 30m + ProfiSet 60m 4,5 mm Csomag