Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SAFT - Elem 3,6V 7300mAh Lítium C bébi GT90675 - SAFT-LS26500

MásolásMásolás
SAFT - Elem 3,6V 7300mAh Lítium C bébi GT90675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - baby

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kivitel - lítium

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 49.1 mm

  • Átmérő - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90675

Gyártói cikkszám

SAFT-LS26500

Gyártói típuskód

SAFT-LS26500

Méretjelölés:

baby

Névleges feszültség:

3.6 V

Kivitel:

lítium

Magasság (pólusokkal együtt):

49.1 mm

Átmérő:

26 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem 3,6V 7300mAh Lítium C bébi