Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SAFT - Elem 3,6V Lítium AA GT85011 - SAFT-LS14500

MásolásMásolás
SAFT - Elem 3,6V Lítium AA GT85011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - ceruza

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Egyéb jelölés - AA/AM 3

  • Kivitel - lítium

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 50.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85011

Gyártói cikkszám

SAFT-LS14500

Gyártói típuskód

LS14500 AA

Méretjelölés:

ceruza

Névleges feszültség:

3.6 V

Egyéb jelölés:

AA/AM 3

Kivitel:

lítium

Magasság (pólusokkal együtt):

50.5 mm

Átmérő:

14.5 mm

Tömeg:

23 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Kapacitás ; Elem 3,6V Lítium AA