Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SAFT - LS14250 Elem 3,6V Lítium 1,2Ah SN104522 - SAFT-LS14250

MásolásMásolás
SAFT - LS14250 Elem 3,6V Lítium 1,2Ah SN104522

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 1200 mAh

  • Egyéb jelölés - 1/2 AA

  • Kivitel - lítium

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 24.15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104522

Gyártói cikkszám

SAFT-LS14250

Gyártói típuskód

SAFT-LS14250

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

1200 mAh

Egyéb jelölés:

1/2 AA

Kivitel:

lítium

Magasság (pólusokkal együtt):

24.15 mm

Átmérő:

14.55 mm

LS14250 Elem 3,6V Lítium 1,2Ah