Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SAIA BURGESS - Időrelé imp.vez. 24-48V/DC/24-240VAC 0,05S-10h mod G44214 - KOL312H7MRVPN00

MásolásMásolás
SAIA BURGESS - Időrelé imp.vez. 24-48V/DC/24-240VAC 0,05S-10h mod G44214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-48 V

  • Mélység - 70 mm

  • Magasság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44214

Gyártói cikkszám

KOL312H7MRVPN00

Gyártói típuskód

KOL312H7MRVPN00

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-48 V

Mélység:

70 mm

Magasság:

80 mm

Relék ; Időrelé ; Időrelé imp.vez. 24-48V/DC/24-240VAC 0,05S-10h mod