Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SAIA BURGESS - Időrelé megh 24-48VDC/24-240VAC 0,05S-10h modulári G44212 - KOL311H7MRVPN00

MásolásMásolás
SAIA BURGESS - Időrelé megh 24-48VDC/24-240VAC 0,05S-10h modulári G44212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-48 V

  • Mélység - 70 mm

  • Magasság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44212

Gyártói cikkszám

KOL311H7MRVPN00

Gyártói típuskód

KOL311H7MRVPN00

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-48 V

Mélység:

70 mm

Magasság:

80 mm

Relék ; Időrelé ; Időrelé megh 24-48VDC/24-240VAC 0,05S-10h modulári