Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Samsung - Akkumulátor 3,7V 3500mAh SN086675 - INR 18650

MásolásMásolás
Samsung - Akkumulátor 3,7V 3500mAh SN086675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 3450 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086675

Gyártói cikkszám

INR 18650

Gyártói típuskód

INR 18650

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

3450 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Samsung ; Akkumulátor 3,6V 3450mAH