Samsung - Klíma épülethez Split 3,5kW SN006347 - AR-12HSSDBWKN/XEU
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kivitel - egyszeres rés
Hűtőközeg típusa - R410A
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás - 3.5-3.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006347
Gyártói cikkszám
AR-12HSSDBWKN/XEU
Gyártói típuskód
AR-12HSSDBWKN/XEU
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kivitel:
egyszeres rés
Hűtőközeg típusa:
R410A
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás:
3.5-3.5 kW
Fűtőteljesítmény:
4-4 kW
Inverterrel vezérelt:
Igen
Szín:
fehér
Magasság:
275 mm
Szélesség:
826 mm
Mélység:
260 mm
Csatlakozófeszültség:
230 V
Levegő áthaladás, hűtés:
720-720 m3/h
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
2088
Tömeg:
10.2 kg