Santon - Santon kapcsoló, 4 pólusú, 20A SN006896 - DFS-14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006896
Gyártói cikkszám
DFS-14
Gyártói típuskód
DFS-14
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
16 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Santon kapcsoló, 4 pólusú, 20A