Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Scharfer - Tápegység 60W 12V fémházas IP67 SN124730 - SCH-60-12

MásolásMásolás
Scharfer - Tápegység 60W 12V fémházas IP67 SN124730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 185-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124730

Gyártói cikkszám

SCH-60-12

Gyártói típuskód

SCH-60-12

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

185-264 V

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Teljesítményleadás:

60 W

Szélesség:

21 mm

Magasság:

29 mm

Mélység:

222 mm

Védettség (IP):

IP67

Tápegység 60W 12V fémházas IP67