SCHMALZ Gmbh - Vákuumkapcsoló VS-V-D-PNP GT35088 - 10.06.02.00049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Manuális be-/kikapcsolóval - Nem
Segédérintkezők száma, váltó - 2
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 0
Max. működtető nyomás - 5000 hPa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35088
Gyártói cikkszám
10.06.02.00049
Gyártói típuskód
VS-V-D-PNP
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
0
Max. működtető nyomás:
5000 hPa
Kezdeti beállítás:
-1000-0 hPa
Végső beállítás:
-1000-0 hPa
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0.00018 kA
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Vákuumkapcsoló VS-V-D-PNP