Schmerzal - Biztonsági végálláskapcs SCHMERSAL SN137495 - 113937
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137495
Gyártói cikkszám
113937
Gyártói típuskód
AZM 170-02ZRK 24VAC/DC GB 997
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
3
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
4000 A
Feszültség fajtája:
AC
Biztonsági végálláskapcs SCHMERSAL