Schmerzal - Biztonsági végálláskapcs test tokozott mikrokapcsoló GT47571 - 110623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 268 mm
Magasság - 118 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 120 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47571
Gyártói cikkszám
110623
Gyártói típuskód
M1R 660-11-K-Y 4,0M -1537
Szélesség:
268 mm
Magasság:
118 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
120 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Érzékelők ; Sonepar ; Biztonsági végálláskapcs test tokozott mikrokapcsoló