Schmerzal - Gépbiztonsági köteles vészleállító kapcs Steute SN151183 - 102659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151183
Gyártói cikkszám
102659
Gyártói típuskód
ZS 75 2Ö/2S WVD / 295-390N (GS)
Kapcsolási funkció:
irányítókapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Gépbiztonsági köteles vészleállító kapcs Steute