Nem visszaküldhető

Schmerzal - Pozíciókapcsoló GT64183 - 101160129

MásolásMásolás
Schmerzal - Pozíciókapcsoló GT64183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős emelő

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64183

Gyártói cikkszám

101160129

Gyártói típuskód

MVH 330-11Y

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Érzékelők ; Schmerzal ; Pozíciókapcsoló