Schmerzal - Pozíciókapcsoló SN187741 - 112325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187741
Gyártói cikkszám
112325
Gyártói típuskód
MV8H 330-11Y-A-M20
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
felügyelő egység
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
4000 A
Feszültség fajtája:
AC
Pozíciókapcsoló