Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 0.3m busz bővítő kábel SX014344 - STBXCA1001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 0.3m busz bővítő kábel SX014344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0.3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862061643

Sonepar cikkszám

SX014344

Gyártói cikkszám

STBXCA1001

Gyártói típuskód

STBXCA1001

Hosszúság:

0.3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - 0.3m busz bővítő kábel