Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 1.0m busz bővítő kábel SN028322 - STBXCA1002

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 1.0m busz bővítő kábel SN028322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862061667

Sonepar cikkszám

SN028322

Gyártói cikkszám

STBXCA1002

Gyártói típuskód

Modicon STBXCA1002

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Modicon STB, sziget busz bővítő kábel, STBXBE1100-ho, 1m. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: toldókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: szigetbusz bővítőkábel - tart/külön alkatrész rendelt