Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 1 3P hosszú kapocsfedelek GT42347 - LV429517

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 1 3P hosszú kapocsfedelek GT42347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019913

Sonepar cikkszám

GT42347

Gyártói cikkszám

LV429517

Gyártói típuskód

LV429517

Tartozék fajtája:

lefedés

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Ez egy szigetelő tartozék a 3 pólusú Compact NSX 100/160/250 vagy EasyPact CVS 100/160/250 modellekhez. Ez a hosszú sorkapocstakaró véd a tápáramkörrel való közvetlen érintkezéstől. Elülső csatlakoztatásra szolgál, kábelekkel vagy szigetelt sínekkel. Fix, dugaszolható vagy kocsizható eszközök elé és után is beszerelhető. Lehetővé teszi az IEC 60947-2 szabvány által előírt légrés elérését. A fázistávolság 35 mm. IP40 védettségi fokot és IK07 mechanikai ütésállóságot biztosít.