Schneider - 1/4 fordulatos takarólemez foganytú 2by10 10db/cs SX066455 - LVS01094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 46 mm
Magasság - 24 mm
Mélység - 10 mm
Tartozék - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868404
Sonepar cikkszám
SX066455
Gyártói cikkszám
LVS01094
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01094
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
46 mm
Magasság:
24 mm
Mélység:
10 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
1/4 fordulatos takarólemez foganytú 2by10 10db/cs