Schneider - 1/4 T LOCKING FRONT PLATE(2by10) SX000025 - 01094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 46 mm
Magasság - 24 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010944
Sonepar cikkszám
SX000025
Gyártói cikkszám
01094
Gyártói típuskód
01094
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
46 mm
Magasság:
24 mm
Mélység:
10 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 1/4 T LOCKING FRONT PLATE(2by10)