Schneider - 1,5m kábel 28 csatornás analóg SX003499 - BMXFTA150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 28
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864080444
Sonepar cikkszám
SX003499
Gyártói cikkszám
BMXFTA150
Gyártói típuskód
BMXFTA150
Hosszúság:
1.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
28
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - 1,5m kábel 28 csatornás analóg