Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 1,5m kábel M580 HART modulhoz SX003501 - BMXFTA1522

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 1,5m kábel M580 HART modulhoz SX003501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 20

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864180151

Sonepar cikkszám

SX003501

Gyártói cikkszám

BMXFTA1522

Gyártói típuskód

BMXFTA1522

Hosszúság:

1.5 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

20

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - 1,5m kábel M580 HART modulhoz