Schneider - 1 bem. kábelbevezető lemez 700x500 SF SX010811 - NSYEC751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 700 mm
Magasság - 500 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480211485
Sonepar cikkszám
SX010811
Gyártói cikkszám
NSYEC751
Gyártói típuskód
NSYEC751
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
700 mm
Magasság:
500 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
1 bem. kábelbevezető lemez 700x500 SF