Schneider - 1 bemenetes kábelbevezető lemez (300*500) SF SX010794 - NSYEC351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126180
Sonepar cikkszám
SX010794
Gyártói cikkszám
NSYEC351
Gyártói típuskód
NSYEC351
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Schneider Automatizálási Kampány 2024