Schneider - 1 bemenetes kábelbevezető lemez (300*600) SF SX010796 - NSYEC361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126197
Sonepar cikkszám
SX010796
Gyártói cikkszám
NSYEC361
Gyártói típuskód
NSYEC361
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Schneider Automatizálási Kampány 2024