Schneider - 1 bemenetes kábelbevezető lemez 600x1000 SF SX010804 - NSYEC6101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 444 mm
Magasság - 22 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064098
Sonepar cikkszám
SX010804
Gyártói cikkszám
NSYEC6101
Gyártói típuskód
NSYEC6101
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
444 mm
Magasság:
22 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1000 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - 1 bemenetes kábelbevezető lemez 600x1000 SF