Schneider - 1 bemenetes kábelbevezető lemez 600x1200 SF SX010807 - NSYEC6121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 600 mm
Magasság - 22 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064128
Sonepar cikkszám
SX010807
Gyártói cikkszám
NSYEC6121
Gyártói típuskód
NSYEC6121
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
600 mm
Magasság:
22 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1200 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - 1 bemenetes kábelbevezető lemez 600x1200 SF