Schneider - 1 bemenetes kábelbevezető lemez 800x1200 SF SX010817 - NSYEC8121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 530 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064180
Sonepar cikkszám
SX010817
Gyártói cikkszám
NSYEC8121
Gyártói típuskód
NSYEC8121
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
530 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1200 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - 1 bemenetes kábelbevezető lemez 800x1200 SF