Schneider - 1 csatl. adapter dugaszolható alaphoz 3P SN028936 - LV432584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 630 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480021503
Sonepar cikkszám
SN028936
Gyártói cikkszám
LV432584
Gyártói típuskód
LV432584
Névleges áram In:
630 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024