Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 1 fáz. szilárdtest relé 10A 5-24 VDC SN199783 - SSP1A110BDE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 1 fáz. szilárdtest relé 10A 5-24 VDC SN199783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-480 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606487050605

Sonepar cikkszám

SN199783

Gyártói cikkszám

SSP1A110BDE

Gyártói típuskód

SSP1A110BDE

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-480 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

10 A

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

20-505 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

20-505 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-480 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kivitel:

Triac

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Védettség (IP):

IP10

Szélesség:

59 mm

Magasság:

45 mm

Mélység:

29 mm

1 fáz. szilárdtest relé 10A 5-24 VDC