Schneider - 1 jelző segédérintkezők 1 előresiető érintkező SN027843 - LV432605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480020452
Sonepar cikkszám
SN027843
Gyártói cikkszám
LV432605
Gyártói típuskód
LV432605
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
1 jelző segédérintkezők 1 előresiető érintkező