Schneider - 1 készlet 10 db-os feliratozó címke SN029250 - LV429226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - szürke
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480026133
Sonepar cikkszám
SN029250
Gyártói cikkszám
LV429226
Gyártói típuskód
LV429226
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
szürke
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
96 mm
Magasság:
15.5 mm
Mágneses:
Nem
10 azonosító-címke, NSX100..630-hoz. tartozék/külön alkatrész típusa: szerelési anyag. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Kivételes tulajdonságok és állítható termikus védelmek Kiválasztás, beszerzés, készletezés és installáció egyszerűsége.. Alkalma