Schneider - 1 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V SX003404 - BLRCS010A012B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 6.6 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253220
Sonepar cikkszám
SX003404
Gyártói cikkszám
BLRCS010A012B40
Gyártói típuskód
BLRCS010A012B40
Kapacitás:
6.6 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
140 mm
Átmérő:
63 mm
1 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V