Schneider - 10.4 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003422 - BLRCS104A125B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 47.9 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
173 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485256146
Sonepar cikkszám
SX003422
Gyártói cikkszám
BLRCS104A125B48
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS104A125B48
Kapacitás:
47.9 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
233 mm
Átmérő:
75 mm
10.4 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V