Schneider - 10.4 kvar VarPlusCanSerleg Kondenz 400V SN076580 - BLRCH104A125B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 69 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255729
Sonepar cikkszám
SN076580
Gyártói cikkszám
BLRCH104A125B40
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH104A125B40
Kapacitás:
69 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
233 mm
Átmérő:
75 mm
10.4 kvar VarPlusCanSerleg Kondenz 400V