Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 10.9 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 240V SX003424 - BLRCS109A130B24

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 10.9 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 240V SX003424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 153 µF

  • Névleges feszültség - 240-260 V

  • Kivitel - egyéb

  • Kapacitás 2 - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485256085

Sonepar cikkszám

SX003424

Gyártói cikkszám

BLRCS109A130B24

Gyártói típuskód

EasyCan BLRCS109A130B24

Kapacitás:

153 µF

Névleges feszültség:

240-260 V

Kivitel:

egyéb

Kapacitás 2:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

308 mm

Átmérő:

90 mm

10.9 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 240V