Nem visszaküldhető

Schneider - 10 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SN029895 - KBC10DCB40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 10 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SN029895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 10 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480002083

Sonepar cikkszám

SN029895

Gyártói cikkszám

KBC10DCB40

Gyártói típuskód

Canalis KBC10DCB40

Névleges áram AC 50 Hz:

10 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Igen

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Igen

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

1000 mm

Szélesség:

62 mm

Magasság:

60 mm

10 A-es leágazó dugaszolóelem IP55