Nem visszaküldhető

Schneider - 10 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SX006116 - KBC10DDA21Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 10 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SX006116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 10 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480002151

Sonepar cikkszám

SX006116

Gyártói cikkszám

KBC10DDA21Z

Gyártói típuskód

KBC10DDA21Z

Névleges áram AC 50 Hz:

10 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Igen

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Hosszúság:

618 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

76 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - 10 A-es leágazó dugaszolóelem