Schneider - 10 BAL piktogram RILUX 11/18W SN029427 - OVA50251E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - matrica
Irány - bal
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 120 mm
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485016597
Sonepar cikkszám
SN029427
Gyártói cikkszám
OVA50251E
Gyártói típuskód
OVA50251E
Kivitel:
matrica
Irány:
bal
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
120 mm
Kétoldalas:
Nem
Szélesség:
264 mm
10 BALRA piktogram matrica RILUX 11/18 W Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulá