Schneider - 10 db ULP vezeték (RJ45,apa/apa) L=0,3 m SN028790 - TRV00803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - F/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 0.3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480025273
Sonepar cikkszám
SN028790
Gyártói cikkszám
TRV00803
Gyártói típuskód
TRV00803
Kábeltípus:
F/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
0.3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
fehér
Kábelkonstrukció:
4x2
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
fehér
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
NVP-érték:
0 %