Schneider - 10 db ULP vezeték (RJ45,apa/apa) L=0,6 m SN028570 - TRV00806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - F/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 0.6 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480025280
Sonepar cikkszám
SN028570
Gyártói cikkszám
TRV00806
Gyártói típuskód
TRV00806
Kábeltípus:
F/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
0.6 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
fehér
Kábelkonstrukció:
4x2
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
fehér
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
NVP-érték:
0 %